Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31313-XL

  • ERIKS:13243746
  • Fabricant:4054369343694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

190,43 €/ Unitéhors TVA

230,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
36 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
193 kN
Charge statique
188 kN
Limite de fatigue
29 kN
Vitesse limite
6.1 rpm