Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31312-XL-DF-A80-120

  • ERIKS:13674059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

419,87 €/ Unitéhors TVA

508,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
67 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
295 kN
Charge statique
33.5 kN
Vitesse limite
6 rpm