Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31312-XL

  • ERIKS:13448388
  • Fabricant:4054371750114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

155,30 €/ Unitéhors TVA

187,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
33.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
173 kN
Charge statique
169 kN
Limite de fatigue
26 kN
Vitesse limite
6.6 rpm