Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31311-A

  • ERIKS:12626129
  • Fabricant:4012801046916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO class single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only. Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted. Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.
Ajouter à la liste

126,58 €/ Unitéhors TVA

153,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
31.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
139 kN
Limite de fatigue
16.7 kN
Vitesse limite
5.9 rpm