Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31310-A

  • ERIKS:11653808
  • Fabricant:4012801046893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,72 €/ Unitéhors TVA

126,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
29.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
125 kN
Limite de fatigue
15 kN
Vitesse limite
6.5 rpm
Alternatives

76,66 €/ Unitéhors TVA

92,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026