87,56 €/ Unitéhors TVA
105,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Largeur totale | 27.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 114 kN |
Charge statique | 108 kN |
Limite de fatigue | 16.4 kN |
Vitesse limite | 8.6 rpm |