70,62 €/ Unitéhors TVA
85,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Largeur totale | 25.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 89 kN |
Charge statique | 83 kN |
Limite de fatigue | 12.4 kN |
Vitesse limite | 9.6 rpm |