57,75 €/ Unitéhors TVA
69,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Largeur totale | 22.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 60 kN |
Charge statique | 64 kN |
Limite de fatigue | 7.6 kN |
Vitesse limite | 9.1 rpm |
42,78 €/ Unitéhors TVA
51,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026