17 788,92 €/ Unitéhors TVA
21 524,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 540 mm |
Largeur totale | 113 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.29 kN |
Charge statique | 2.6 kN |
Vitesse limite | 1.6 rpm |