8 278,72 €/ Unitéhors TVA
10 017,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 380 mm |
Largeur totale | 83 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.12 kN |
Charge statique | 1.47 kN |
Vitesse limite | 1.88 rpm |