Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30334-A

  • ERIKS:14178942
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6 920,79 €/ Unitéhors TVA

8 374,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
360 mm
Largeur totale
80 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.04 kN
Charge statique
1.36 kN
Vitesse limite
1.99 rpm