Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30330-XL

  • ERIKS:14184729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 217,40 €/ Unitéhors TVA

5 103,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
320 mm
Largeur totale
72 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
950 kN
Charge statique
1.03 kN
Vitesse limite
2.75 rpm