Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30328-XL

  • ERIKS:13251535
  • Fabricant:4047643157131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 093,60 €/ Unitéhors TVA

3 743,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
300 mm
Largeur totale
67.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
690 kN
Charge statique
730 kN
Vitesse limite
2 rpm