Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30326-XL

  • ERIKS:13560146
  • Fabricant:4054371825713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 263,22 €/ Unitéhors TVA

2 738,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur cuvette
280 mm
Largeur totale
63.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
710 kN
Charge statique
740 kN
Limite de fatigue
98 kN
Vitesse limite
3.15 rpm