1 501,54 €/ Unitéhors TVA
1 816,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 260 mm |
Largeur totale | 59.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 660 kN |
Charge statique | 700 kN |
Limite de fatigue | 94 kN |
Vitesse limite | 3.4 rpm |