Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30320-A

  • ERIKS:11653800
  • Fabricant:4012801195713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

848,06 €/ Unitéhors TVA

1 026,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
215 mm
Largeur totale
51.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
410 kN
Charge statique
500 kN
Limite de fatigue
64 kN
Vitesse limite
3.4 rpm
Alternatives

453,59 €/ Unitéhors TVA

548,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026