Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30319-A

  • ERIKS:11653799
  • Fabricant:4012801195706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

772,79 €/ Unitéhors TVA

935,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur cuvette
200 mm
Largeur totale
49.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
360 kN
Charge statique
440 kN
Limite de fatigue
48.5 kN
Vitesse limite
3.65 rpm
Alternatives

340,04 €/ Unitéhors TVA

411,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026