571,39 €/ Unitéhors TVA
691,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 190 mm |
Largeur totale | 46.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 330 kN |
Charge statique | 395 kN |
Limite de fatigue | 44.5 kN |
Vitesse limite | 3.85 rpm |