Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30317-A

  • ERIKS:11653797
  • Fabricant:4012801154260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

533,65 €/ Unitéhors TVA

645,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
44.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
310 kN
Charge statique
375 kN
Limite de fatigue
43 kN
Vitesse limite
4.05 rpm
Alternatives

244,10 €/ Unitéhors TVA

295,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026