Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30316-A

  • ERIKS:11653796
  • Fabricant:4012801154253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

291,10 €/ Unitéhors TVA

352,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Largeur totale
42.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
345 kN
Limite de fatigue
40 kN
Vitesse limite
4.25 rpm
Alternatives

193,00 €/ Unitéhors TVA

233,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026