228,65 €/ Unitéhors TVA
276,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 160 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 250 kN |
Charge statique | 295 kN |
Limite de fatigue | 35 kN |
Vitesse limite | 4.6 rpm |
162,61 €/ Unitéhors TVA
196,76 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026