187,31 €/ Unitéhors TVA
226,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 223 kN |
Charge statique | 260 kN |
Limite de fatigue | 31.5 kN |
Vitesse limite | 4.9 rpm |
133,37 €/ Unitéhors TVA
161,38 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026