149,35 €/ Unitéhors TVA
180,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Largeur totale | 36 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 196 kN |
Charge statique | 228 kN |
Limite de fatigue | 28 kN |
Vitesse limite | 5.3 rpm |
107,24 €/ Unitéhors TVA
129,76 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026