Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30312-A

  • ERIKS:11653792
  • Fabricant:4012801048736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

115,96 €/ Unitéhors TVA

140,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
33.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
202 kN
Limite de fatigue
24.7 kN
Vitesse limite
5.7 rpm
Alternatives

82,36 €/ Unitéhors TVA

99,66 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026