Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30311-XL

  • ERIKS:13243806
  • Fabricant:4054369278491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,12 €/ Unitéhors TVA

113,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
31.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
178 kN
Charge statique
173 kN
Limite de fatigue
27.5 kN
Vitesse limite
7.5 rpm