70,93 €/ Unitéhors TVA
85,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 110 mm |
Largeur totale | 29.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 154 kN |
Charge statique | 148 kN |
Limite de fatigue | 23.4 kN |
Vitesse limite | 8.3 rpm |