58,30 €/ Unitéhors TVA
70,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Largeur totale | 27.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 125 kN |
Limite de fatigue | 15.2 kN |
Vitesse limite | 7.6 rpm |
41,43 €/ Unitéhors TVA
50,13 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026