Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30308-A

  • ERIKS:11653789
  • Fabricant:4012801039765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,33 €/ Unitéhors TVA

53,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur cuvette
90 mm
Largeur totale
25.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
91 kN
Charge statique
102 kN
Limite de fatigue
12.2 kN
Vitesse limite
8.5 rpm
Alternatives

32,56 €/ Unitéhors TVA

39,40 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026