Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30306-A

  • ERIKS:11653787
  • Fabricant:4012801039680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,38 €/ Unitéhors TVA

39,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur cuvette
72 mm
Largeur totale
20.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
60 kN
Charge statique
61 kN
Limite de fatigue
7.1 kN
Vitesse limite
11 rpm
Alternatives

23,15 €/ Unitéhors TVA

28,01 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026