Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30305-A

  • ERIKS:11653786
  • Fabricant:4012801037839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,35 €/ Unitéhors TVA

31,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur cuvette
62 mm
Largeur totale
18.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
47 kN
Charge statique
45.5 kN
Limite de fatigue
5.3 kN
Vitesse limite
12.8 rpm
Alternatives

18,75 €/ Unitéhors TVA

22,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026