23,48 €/ Unitéhors TVA
28,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 52 mm |
Largeur totale | 16.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 34 kN |
Charge statique | 32.5 kN |
Limite de fatigue | 3.7 kN |
Vitesse limite | 15.6 rpm |
16,65 €/ Unitéhors TVA
20,15 €TVA incluse
85 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026