22,83 €/ Unitéhors TVA
27,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 303 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 47 mm |
Largeur totale | 15.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 27.5 kN |
Charge statique | 24.8 kN |
Limite de fatigue | 2.65 kN |
Vitesse limite | 17.6 rpm |
16,16 €/ Unitéhors TVA
19,55 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026