Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30302-A

  • ERIKS:11653783
  • Fabricant:4012801161312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,42 €/ Unitéhors TVA

27,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur cuvette
42 mm
Largeur totale
14.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
23 kN
Charge statique
20.5 kN
Limite de fatigue
2.16 kN
Vitesse limite
19.8 rpm
Alternatives

15,78 €/ Unitéhors TVA

19,09 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026