6 741,29 €/ Unitéhors TVA
8 156,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 440 mm |
Largeur totale | 79 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.19 kN |
Charge statique | 1.53 kN |
Vitesse limite | 1.98 rpm |