4 389,10 €/ Unitéhors TVA
5 310,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 360 mm |
Largeur totale | 64 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 900 kN |
Charge statique | 1.06 kN |
Limite de fatigue | 129 kN |
Vitesse limite | 2.35 rpm |