Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30238-XL

  • ERIKS:14184765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7 938,76 €/ Unitéhors TVA

9 605,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur cuvette
340 mm
Largeur totale
60 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
800 kN
Charge statique
930 kN
Vitesse limite
2.49 rpm