2 818,90 €/ Unitéhors TVA
3 410,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 320 mm |
Largeur totale | 57 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 720 kN |
Charge statique | 850 kN |
Limite de fatigue | 107 kN |
Vitesse limite | 2.65 rpm |