Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30234-XL

  • ERIKS:13243739
  • Fabricant:4054369204285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 002,57 €/ Unitéhors TVA

2 423,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur cuvette
310 mm
Largeur totale
57 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
690 kN
Charge statique
810 kN
Limite de fatigue
103 kN
Vitesse limite
2.75 rpm