1 439,10 €/ Unitéhors TVA
1 741,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 290 mm |
Largeur totale | 52 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 630 kN |
Charge statique | 790 kN |
Limite de fatigue | 103 kN |
Vitesse limite | 2.95 rpm |