1 139,42 €/ Unitéhors TVA
1 378,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 270 mm |
Largeur totale | 49 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 550 kN |
Charge statique | 630 kN |
Limite de fatigue | 84 kN |
Vitesse limite | 3.2 rpm |