Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30224-XL-P5

  • ERIKS:14183501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

950,06 €/ Unitéhors TVA

1 149,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
215 mm
Largeur totale
43.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
395 kN
Charge statique
445 kN
Vitesse limite
4 rpm