484,65 €/ Unitéhors TVA
586,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 200 mm |
Largeur totale | 41 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 370 kN |
Charge statique | 415 kN |
Limite de fatigue | 60 kN |
Vitesse limite | 4.3 rpm |