Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30221-A

  • ERIKS:11653773
  • Fabricant:4012801195645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

305,94 €/ Unitéhors TVA

370,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur cuvette
190 mm
Largeur totale
39 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
280 kN
Charge statique
365 kN
Limite de fatigue
41 kN
Vitesse limite
3.8 rpm
Alternatives

219,14 €/ Unitéhors TVA

265,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026