Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30220-A

  • ERIKS:11653772
  • Fabricant:4012801051057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

248,19 €/ Unitéhors TVA

300,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
37 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
250 kN
Charge statique
325 kN
Limite de fatigue
36.5 kN
Vitesse limite
4 rpm
Alternatives

177,79 €/ Unitéhors TVA

215,13 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026