202,91 €/ Unitéhors TVA
245,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 170 mm |
Largeur totale | 34.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 222 kN |
Charge statique | 285 kN |
Limite de fatigue | 32.5 kN |
Vitesse limite | 4.25 rpm |
146,22 €/ Unitéhors TVA
176,93 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026