Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30218-A-P5

  • ERIKS:14178066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

241,94 €/ Unitéhors TVA

292,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
160 mm
Largeur totale
32.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
201 kN
Charge statique
255 kN
Vitesse limite
4.55 rpm