Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30217-A

  • ERIKS:11653769
  • Fabricant:4012801048651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

128,15 €/ Unitéhors TVA

155,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Largeur totale
30.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
178 kN
Charge statique
224 kN
Limite de fatigue
26 kN
Vitesse limite
4.85 rpm
Alternatives

90,95 €/ Unitéhors TVA

110,05 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026