Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30216-A-P5

  • ERIKS:14180427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

180,26 €/ Unitéhors TVA

218,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
28.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
154 kN
Charge statique
190 kN
Vitesse limite
5.2 rpm