Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30216-A

  • ERIKS:11653768
  • Fabricant:4012801048620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,98 €/ Unitéhors TVA

128,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
28.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
154 kN
Charge statique
190 kN
Limite de fatigue
22.4 kN
Vitesse limite
5.2 rpm
Alternatives

75,16 €/ Unitéhors TVA

90,94 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026