89,90 €/ Unitéhors TVA
108,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 130 mm |
Largeur totale | 27.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 160 kN |
Charge statique | 169 kN |
Limite de fatigue | 26.5 kN |
Vitesse limite | 6100 rpm |